曜日別特売
15-037 液晶画面クリーナー 協和紙工 58899199

液晶画面クリーナー

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(10枚)注文コード58899199品番15-037
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

超極細繊維が指紋やホコリなどの汚れをしっかり除去。
静電気防止剤の効果により拭き取り後、汚れが付きにくくなります。

用途クリーナー寸法(mm)140×200アズワン品番64-6233-93素材アクリル・ポリエステル・帯電防止剤・界面活性剤・防腐剤・水
注意
※液晶画面を拭くときは力を入れず、やさしく拭いてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58899199
2023-02-13
用途: パソコン画面やスマホ画面の清掃
製造業

以前は、50枚程入ったBOX入りのクリーナーを使用していましたが、途中で乾燥してしまって最後まで使い切れない状態でしたので、10枚入りのこちらを購入してみました。
ポケットティッシュより一回り大きいくらいなので携帯もできるし、10枚なので最後まで使いきれるし、指紋やほこりもきれいに取れます。ちょっとした隙間(巾1cmなくても)に置けるので、机上のすぐ手にできるところにおいています。枚数が少ない分、どうしてもコスパは下がるので、マイナス1しました。

対象商品 : 58899199
2021-11-30
用途: PCディスプレイの清掃
卸売・小売業

コスパが良い。一度拭くとしばらく埃等の付着がない。

対象商品 : 58899199
2021-02-05
用途: 液晶ディスプレーの掃除
有限会社クリーンモーター岩手サービス業

ボトルタイプは持ち運びに不便なので
ポケットティッシュタイプを購入
指紋だらけのディスプレーが綺麗になり満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パソコン掃除!OAクリーニング用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_cleaning/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする