曜日別特売
GAF#6S アートセーブル あかしや 58899777

GAF#6S アートセーブル あかしや 58899777
GAF#6S アートセーブル あかしや 58899777
GAF#6S アートセーブル あかしや 58899777

アートセーブル

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
幅W×全長(mm)7.2(金具)×230
種別平筆
内容量1本注文コード58899777品番GAF#6S
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

高品質のポリエステル毛を使用した高級画筆です。
水彩絵の具、アクリル絵の具、ラッカーなど、様々な絵の具に使用できます。
穂先は弾力性、まとまりにすぐれ、絵の具の含みも良くしております。
毛切れ、毛抜けが起こりにくいため、お手入れが簡単です。
水切れが良く、洗った後も乾きがはやいという特性を持っています。

用途学童用画筆、塗装用筆種別平筆幅W×全長(mm)7.2(金具)×230毛材ポリエステル毛サイズ(号)6アズワン品番64-8536-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58899777
2021-02-12
用途: 部品へのグリス塗布に使用

他社の平筆に比べ塗りやすく 毛先の千切れが少ない為
すごく使い易い筆です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画筆/絵画用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする