58005 丸棒グリップ ハイロジック 58899863

丸棒グリップ

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード58899863品番58005
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

ほうきや工具を吊るのにとっても便利!

付属品両面テープ付きクッション備考装着可能寸法、直径15~32mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58899863
2022-01-22
用途: 飲食店で使用

飲食店で調理器具を固定保持するのに使用しています。
以前は別メーカーの樹脂製のものを使用していましたが、半年ほどで割れてしまいました。
これは、金属製なので割れる心配がないので長く使用できそうで満足しています。

対象商品 : 58899863
2022-01-13
用途: 外来で杖使用な方の杖置場
富山医療生活協同組合医療・福祉・介護関連業

利用者様の処置時に杖おきとして処置机にネジ固定して使用。ネジ両面テープ付は便利。
杖がバタンと倒れなく大変安価で便利です。元々は掃除用具のグリップなので固いのですこし広げて使用しています。

対象商品 : 58899863
2021-08-31
用途: モップ等収納
株式会社広瀬組建設業・工事業

とても使いやすい商品です
また機会がありましたら購入したいと思います。

対象商品 : 58899863
2020-10-14
用途: 棒状の物の整理に使用してます
株式会社鈴吉

レビューが高いので買ってみました。
コロコロの部分で挟むのかな?と思ってましたが、奥まで送って落ちないように突っかかるんですね。頭が細い物はサイズ的にだめかもしれません。
話が外れましたが、買って本当に良かったです。
ホウキ、クイックルワイパー、シャッターを下ろす棒、いろいろと使ってます。

対象商品 : 58899863
2020-05-10
用途: 清掃作業時
不動産業

これを考えた人は凄い。とっても便利。気持ちがスッキリする。
ある一定までの太さの棒なら何でも掴んでくれます。
今は簡易モップや、ローラー式粘着テープフォルダーなどに使用しています。
アイデアによっては用途は無限です。もっと太い棒バージョンも欲しいくらいです。欠点は付属の両面テープが一見強力そうなのに、かなりの確率で1度は剥がれること。でも定着後は剥がれません。

1が参考にしています
対象商品 : 58899863
2020-04-09
用途: モップの整理
光クリーンサービスサービス業

車内の整理用で購入しました。
両面テープで固定しましたがとてもよい感じです。
いい感じで取り付けできました。
グリップ力も高く簡単に外せることも魅力です。

対象商品 : 58899863
2020-05-13
用途: 自宅のリホーム
医療法人社団三ツ山病院医療・福祉・介護関連業

把持力があり色あいも良く取り付けも簡単で大変満足しています。

対象商品 : 58899863
2019-10-18
用途: 掃除道具の整理
株式会社竹原工業

会社・倉庫・土場 すべての場所に取り付けて使っております。
従業員・作業員の道具整理に効果あり 箒等そのまま置いていますと
刃先などが変形し次の作業の時に使えないの物もありましたが、これを使用するにあたり整頓も出来きれいに整理出来ており大変良いものです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする