曜日別特売
GASR#6S アートセーブルショート あかしや 58899865

GASR#6S アートセーブルショート あかしや 58899865
GASR#6S アートセーブルショート あかしや 58899865
GASR#6S アートセーブルショート あかしや 58899865

アートセーブルショート

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
幅W×全長(mm)5.2(金具)×188
種別丸筆
内容量1本注文コード58899865品番GASR#6S
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

高品質のポリエステル毛を使用した高級画筆です。
水彩絵の具、アクリル絵の具、ラッカーなど、様々な絵の具に使用できます。
穂先は弾力性、まとまりにすぐれ、絵の具の含みも良くしております。
毛切れ、毛抜けが起こりにくいため、お手入れが簡単です。
水切れが良く、洗った後も乾きがはやいという特性を持っています。
操作性抜群、太めのショートハンドル採用、ころがり防止ストッパー付。

用途
学童用画筆、塗装用筆
種別丸筆サイズ(号)6毛材ポリエステル毛幅W×全長(mm)5.2(金具)×188アズワン品番64-8536-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画筆/絵画用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする