927AGL-BG アバンギャルドライトキャリア ステッドラー 58900249

927AGL-BG アバンギャルドライトキャリア ステッドラー 58900249
927AGL-BG アバンギャルドライトキャリア ステッドラー 58900249
927AGL-BG アバンギャルドライトキャリア ステッドラー 58900249

アバンギャルドライトキャリア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色(本体)ペールベージュ
内容量1本注文コード58900249品番927AGL-BG
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

携帯に便利な14gという軽量でスリムな多機能ペン。黒・赤の油性ボールペン、0.5mmシャープペンの3機能。

用途多機能筆記具寸法(mm)131×9.5×11.8質量(g)14芯径(mm)0.5インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.5材質(ボディ)アルミ色(本体)ペールベージュ繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする