201252 200フォトアルバム 万丈 58900468

 

201252 200フォトアルバム 万丈 58900468
201252 200フォトアルバム 万丈 58900468
201252 200フォトアルバム 万丈 58900468
201252 200フォトアルバム 万丈 58900468

200フォトアルバム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ベージュ
内容量1個注文コード58900468品番201252
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

L判・ポスト判兼用の200枚収納アルバム

仕様溶着式ブックタイプポケット台紙、PPカバー付ベージュ質量(g)450外寸(mm)182×234×52収納サイズL判またはポスト判収納枚数(枚)200、(1シートあたり)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする