万丈
360フォトアルバム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
レッド
ブラック
ブルー
レッド
ホワイト
イエロー
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58900495
品番
200195
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
黒台紙で写真を鮮やかに見せる、L判360枚収納の黒台紙フォトアルバム
仕様
CD収納ポケット、PPスリップケース付、溶着式ポケット台紙
色
レッド
質量(g)
510
外寸(mm)
160×298×50
収納サイズ
L判・ポスト判・パノラマ判
収納枚数(枚)
(L判)360、(ポスト判・パノラマ判)120