バリュテック・インターナショナル
スリッパシューズラック2列3段
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
58900784
品番
PLN-14C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
上段に履き替え用スリッパ、下段に靴を収納できるスリッパシューズラックです。
用途
スリッパ・シューズ収納
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
551×350×900
材質
プリント紙化粧繊維板
幅(mm)
551
質量(kg)
12
色
ナチュラル
高さ(mm)
900
奥行(mm)
350
注意
※靴やスリッパを収納する際には雨や雪による水分を拭き取ってください。棚板に反りや表面の強度が低下して変形する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません