曜日別特売
G-349 幅広弦長可変文字合せ錠 角型4桁 ハイロジック 58918964

G-349 幅広弦長可変文字合せ錠 角型4桁 ハイロジック 58918964
G-349 幅広弦長可変文字合せ錠 角型4桁 ハイロジック 58918964

幅広弦長可変文字合せ錠 角型4桁

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード58918964品番G-349
参考基準価格(税別)¥3,020販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ

モノタロウではこんなお得な商品も!
ロックダイヤル式材質(本体、ダイヤル)亜鉛ダイカスト幅(mm)41.6全長(mm)121.8材質(本体)亜鉛ダイカストつる径(Φmm)6.35アズワン品番64-7750-75材質(ツル)鉄(熱処理)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58918964
2018-07-06
用途: 業務で使用
製造業

こちらの商品は格安で購入でき、品質もまずまずです。助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする