※本体とセミ連結した画像です
タテヤマアドバンス
KS型片面ユニット(バックボードタイプ)連結
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
4日以内出荷とは
間口W(mm)
600
600
900
1200
奥行D(mm)
428
428
478
528
628
678
高さH(mm)
1200
1200
1350
1500
1650
1800
2100
全81種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58919394
品番
KSHS60Z120Sセミ
参考基準価格(税別)
¥21,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
26×65角パイプを採用、軽量~中量陳列への対応什器です。
スリムな柱で売り場のスペースを効率良くシャープに演出します。
色
ホワイト
間口W(mm)
600
奥行D(mm)
428
高さH(mm)
1200
仕様
背面ボードタイプ・連結タイプ
セット内容
柱×1 柱キャップ×1 棚板(床板)×1 キックプレート×1 上連結×1 下連結×1 柱パネル受×2 背面パネル×1
種別
連結
メーカー商品コード
SX5972
ベース高(mm)
110
取扱説明書:
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※柱下部のアジャスターにて水平を調整下さい。
※組立にはプラスチックハマーが必要です。
※連結タイプ単独のご使用はできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません