曜日別特売
76-780 76TPEセーフティーショートブーツ 76(ナナロク) 58923798

76TPEセーフティーショートブーツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)27
内容量1足注文コード58923798品番76-780
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

軽量で柔軟性に優れたしなやかな履き心地です。
屈曲テスト50万回をクリアしています。
マイナス30℃の耐寒性能を持っており、低温でも固くなりません。
鋼鉄製の先芯入りです。
かかと部には脱ぐ時に便利なキックバックが付いています。
材質のTPE(サーモプラスチック・エラストマー)とは、常温で非常に大きな弾性をもつ高分子物質の事です。長靴等は一体成形が出来、軽量で更に寒さにも強い物質です。ゴムと違いリサイクルも出来るので環境に優しく、加硫ゴムからの代替えとしても注目されています。

ブラックサイズLLサイズ(cm)27材質(甲被)TPE標準質量(g/片足)620(Lサイズ)足幅3E高さ(cm)26(Lサイズ)材質(底部)TPE材質(先芯)鋼鉄靴タイプショートブーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする