148052 テープ 日本緑十字社 58924139

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

148052 テープ 日本緑十字社 58924139
148052 テープ 日本緑十字社 58924139
148052 テープ 日本緑十字社 58924139

テープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1巻注文コード58924139品番148052
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

設置が容易なはく離紙付のラインテープです。
表面にポリエステル加工が施されており耐久性に優れています。
100m巻はそのまま使えて保管にも便利な専用の箱に入っています。
剥離紙が付いており、”貼り易さ”の面でも優れた商品です。

用途
屋内用。
室内床の区域表示、案内路表示、危険表示等に。
材質基材:オレフィン樹脂、表面:ポリエステル、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.2取付方式貼付タイプ長さ(m)100引張強度147N/10mm加工表面ポリエステル:はく離紙付タイプ粘着力19.1N/25mm引張強度(N/10mm)147粘着力(N/25mm)19.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする