HS-HSA17MM 傘が取り付けられる引掛ランプソケット(ロック付き) オーム電機 58924512

HS-HSA17MM 傘が取り付けられる引掛ランプソケット(ロック付き) オーム電機 58924512
HS-HSA17MM 傘が取り付けられる引掛ランプソケット(ロック付き) オーム電機 58924512

傘が取り付けられる引掛ランプソケット(ロック付き)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
種別E17用
内容量1個注文コード58924512品番HS-HSA17MM
参考基準価格(税別)¥968販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

シーリングアダプタに直付けで、簡単照明に。
お好みの傘を付けて、オリジナルライトに。
本体に耐熱素材バイログラスを使用。
ロック付きで、しっかり固定でき、簡単に外せる。

適合固定できるセード穴寸法(mm):30~45種別E17用材質(本体)バイログラス、(リング)PET質量(g)80耐荷重(kg)5電球(取付)100Wまで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58924512
2022-06-15
用途: 新築・改築時の臨時照明
がんてつ工房卸売・小売業

軽くて良いです、傘の代わりにコンビニ袋等で傘代わりにすると、かなり明るく使えます。

対象商品 : 58924521
2021-11-27
用途: 倉庫内作業用 灯り取
有限会社 ワンスタイルインテリア建設業・工事業

引掛けシーリングですのでライト交換が容易くLEDライト球が直接使えますので便利です

対象商品 : 58924521
2021-03-01
用途: 手持ちのガラスグローブ(ペンダントで使用していた)をシーリングとして使用
株式会社福商

このような商品を探していました。
本当にピッタリでした。

対象商品 : 58924521
2016-10-15
用途: 照明器具の移設

直付け器具を傘のサイズが合えば引っ掛けシーリングタイプに変更できて便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする