曜日別特売
37Φ52L E26 2つ穴 小モーガル 山豊製作所 58924555

 

37Φ52L E26 2つ穴 小モーガル 山豊製作所 58924555
37Φ52L E26 2つ穴 小モーガル 山豊製作所 58924555
37Φ52L E26 2つ穴 小モーガル 山豊製作所 58924555

E26 2つ穴 小モーガル

(28件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード58924555品番37Φ52L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
口金E26材質(中心接触片)C5191、(受金)C1201、(受金止め)C2801、(端子座)C2680、(ソケット蓋)磁器、(ナベ小ネジ)SERM、C2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(充填物)パテ材質(本体)磁器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-19
用途: ライト取り付け
サービス業

すぐ交換はできるが、高熱による劣化がありもう少し高耐熱のがあればと思います。

対象商品 : 58924555
2025-02-25
用途: 店舗に使うため
医療・福祉・介護関連業

素晴らしい商品でした!安くてしっかりして良かったです!次の店舗を出すときも購入したい!

対象商品 : 58924555
2024-01-03
用途: 照明器具として取り付け
建設業・工事業

前回購入した時は、梱包が良くなくていくつか割れてしまっていましたが、
今回はしっかり梱包されていて大丈夫でした!ありがとうございました。

対象商品 : 58924555
2023-09-19
用途: 新居の洗面台壁に
製造業

新居の洗面台壁に取り付け。
コスパ良し。
見た目も陶器なので高級感あります。

対象商品 : 58924555
2023-08-11
用途: 新築用
製造業

安く買えてよかったです。
傷はなく見た目もよいです。

対象商品 : 58924555
2023-01-16
用途: リフォーム工事
ペニーアンドダイム

コスパが良い。陶器でできているところが防火性能にすぐれている。

対象商品 : 58924555
2023-08-21
用途: 壊れた部品交換用
サービス業

古くなって劣化した部品の交換用に購入。ネジ穴もちょうどよく合っていたので、助かりました。

対象商品 : 58924555
2022-12-08
用途: 劣化したソケットの更新

プラスチック製のモーガンが劣化したので、陶器製に更新しました、劣化しないので良いですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする