ニッサチェイン
キーリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(6個)
1箱(3個)
1箱(4個)
1パック(5個)
1箱(6個)
内寸法(mm)
(標準)15.5
(標準)31.5
(標準)26
(標準)21.6
(標準)18.5
(標準)15.5
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(6個)
注文コード
58924713
品番
P-124
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
材質
鉄
表面処理
ニッケル
線径(mm)
1.5
破断荷重(kg)
15
内寸法(mm)
(標準)15.5
参考使用荷重(kg)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応