ニッサチェイン
クイックジョイント
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
表面処理
白
白
黄
線径(mm)
4
8
6
4
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58924826
品番
P-1513
参考基準価格(税別)
¥85
販売価格(税込)
¥87
販売価格(税別)
¥
79
バスケットに入れる
用途
クイックジョイントの切れ目を広げ、チェインを通します。
材質
ポリエチレン
適合
(チェイン)PW-40
寸法A(mm)
18
表面処理
白
寸法B(mm)
4.6
線径(mm)
4
注意
※プラスチックパーツは、熱や直射日光に劣化しやすくまた継続して荷重をかけると延びて破断することがあります