ニッサチェイン
マンテルクロームチェーン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
1巻長さ(m)
15
15
30
寸法A(mm)
11.7
11.7
13.2
8.9
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
58925571
品番
R-IM123
参考基準価格(税別)
¥5,250
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
鉄
1巻長さ(m)
15
寸法A(mm)
11.7
参考使用荷重(kg)
50
寸法B(mm)
6
破断荷重(kg)
160
表面処理
クローム
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
2.3