ニッサチェイン
ビクターチェーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
寸法A(mm)
17.6
17.6
22.8
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
58925754
品番
R-IV12
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
複雑な形状で強度を大幅に向上するとともに、安定性を高めました。
材質
鉄
1巻長さ(m)
30
寸法A(mm)
17.6
参考使用荷重(kg)
20
表面処理
クローム
寸法B(mm)
3.5
破断荷重(kg)
106.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
1.2