曜日別特売
R-SL20S ステンレスリンクCタイプチェーン ニッサチェイン 58925903

R-SL20S ステンレスリンクCタイプチェーン ニッサチェイン 58925903
R-SL20S ステンレスリンクCタイプチェーン ニッサチェイン 58925903
R-SL20S ステンレスリンクCタイプチェーン ニッサチェイン 58925903

ステンレスリンクCタイプチェーン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)20.3
内容量1巻注文コード58925903品番R-SL20S
参考基準価格(税別)¥6,750販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。

材質ステンレスSUS3041巻長さ(m)15寸法A(mm)20.3参考使用荷重(kg)6表面処理電解研磨寸法B(mm)6破断荷重(kg)20.3RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする