ニッサチェイン
ステンレス二重チェーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
寸法A(mm)
10.1
10.1
12.6
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
58925964
品番
R-SR12
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
材質
ステンレスSUS304
1巻長さ(m)
15
寸法A(mm)
10.1
参考使用荷重(kg)
6
表面処理
電解研磨
寸法B(mm)
4.5
寸法C(mm)
3.2
破断荷重(kg)
18.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
1.2