ニッサチェイン
ステンレスショートマンテルチェーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
1巻長さ(m)
30
30
15
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
58925982
品番
R-SS12N
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
材質
ステンレスSUS304
1巻長さ(m)
30
寸法A(mm)
3.8
参考使用荷重(kg)
6
表面処理
電解研磨
寸法B(mm)
2
破断荷重(kg)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
1.2