KZエンド枠セット            600×1650 エンドネットセット(KZ・KS兼用) タテヤマアドバンス 58926394

※使用例

KZエンド枠セット            600×1650 エンドネットセット(KZ・KS兼用) タテヤマアドバンス 58926394
KZエンド枠セット            600×1650 エンドネットセット(KZ・KS兼用) タテヤマアドバンス 58926394

エンドネットセット(KZ・KS兼用)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送14日以内出荷とは
幅(mm)600
高さ(mm)1650
オールブラック
内容量1枚注文コード58926394品番KZエンド枠セット 600×1650
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

25角のフレームにはスリットもあり、角バー等パーツの取付も可能です。
50ピッチのネットで両端の什器への取付で棚板陳列の商品のこぼれ止めの機能もあります。

オールブラック幅(mm)600高さ(mm)1650セット内容エンドネット×1 上金具×1 下金具×2材質/仕上スチール/焼付塗装メーカー商品コードS88883
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※KZGシリーズへの取付はできません。
※柱カバーとの併用はできません。
※取付には電動ドライバーが必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする