BR-900 ブラケットベース BR-900 シロクマ 58926971

BR-900 ブラケットベース BR-900 シロクマ 58926971
BR-900 ブラケットベース BR-900 シロクマ 58926971

ブラケットベース BR-900

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ライトオーク
幅(mm)100
長さ(mm)2000
内容量1本注文コード58926971品番BR-900
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
仕様抗菌材質タモ集成材幅(mm)100長さ(mm)2000ライトオーク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58926987
2022-06-09
用途: 手摺取付下地

1日ずつ遅れるメールをおくるのではなく確実に出荷できる日を教えてほしい。動きがとれなくて非常に困ります。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
ご意見を参考にさせていただき、検討いたします。

対象商品 : 58926971
2017-10-17
用途: 介護保険てすりの取り付け
市來建設建設業・工事業

納期が長すぎる
前もって納品日が解らないものか、取り付け日に間に合わないので
他店で購入した

2が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする