タテヤマアドバンス
壁面固定金具セット(KZ・KS兼用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
オールブラック
グレー
幅(mm)
1200
600
900
1200
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
58927286
品番
KZ壁面固定金具セット 1200
参考基準価格(税別)
¥2,190
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
片面什器の壁面根の固定に便利な金具です。
転倒防止や耐震補強としてもお使いいただけます。
メーカー商品コード
S88151
色
ホワイト
材質/仕上
スチール/焼付塗装
セット内容
固定金具×1 上連結補強×1
幅(mm)
1200
取扱説明書:
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※上連結補強なしでの取付は固定強度が出ませんのでご遠慮下さい。
※取付ビスは含まれません。別途ご購入下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません