北川工業
タックフィット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(8枚)
寸法(mm)
20×20
注文コード
58927854
品番
TF-20K-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
この商品は
寸法・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
貼ってはがせる、水洗いして繰り返し使える、畳にも使用可能です。
用途
花瓶や陶磁器、美術品などの転倒防止に役立ちます。
色
黒
寸法(mm)
20×20
種別
耐震マット
材質
スチレン系ポリマー
厚さ(mm)
2
耐荷重(kg)
(4枚あたり)8(目安)
注意
※設置場所や設置する機器の底面についたホコリ・ゴミ・水・油などを取り除いてください。