曜日別特売
TI-40 スキママット 東京防音 58928064

スキママット

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
幅(mm)40
内容量1セット(2枚)注文コード58928064品番TI-40
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

タンスや本棚、食器棚など家具の下に挟むことで、ガタつきや転倒防止に役立ちます。
またドアストッパーとしてもお使い頂けます

種別転倒防止ストッパー材質エラストマー長さ(mm)50幅(mm)40厚さ(mm)2~10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58928073
2019-08-01
用途: タンスの下に
その他業種

タンスの引き出しが締めにくくなっている原因は詰めて重すぎか?いろいろ考えて少し角度を付けたら良いかと購入しました。地震対策にもなるし。正解です。かなり角度があるので引き出しがすーっと閉まるようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする