曜日別特売
71770 ハナール 壁かけ 34型 Richell(リッチェル) 58928208

商品画像

71770 ハナール 壁かけ 34型 Richell(リッチェル) 58928208
71770 ハナール 壁かけ 34型 Richell(リッチェル) 58928208
71770 ハナール 壁かけ 34型 Richell(リッチェル) 58928208
71770 ハナール 壁かけ 34型 Richell(リッチェル) 58928208
71770 ハナール 壁かけ 34型 Richell(リッチェル) 58928208

ハナール 壁かけ 34型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ダークグレー
内容量1個注文コード58928208品番71770
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

シック&ナチュラルなカラー、花のあるステキな環境づくり 寄せ植えがしやすい、奥行きのあるデザインです。 シンプルでモダンな外壁と調和する3色を揃えました。 いずれも、植物との相性が良く高級感のあるカラーなので、個性的なワンランク上の花姿に仕上がります。
商品情報
商品名/ハナール 壁かけ 34型 サイズ/34×19.5×22.5H(cm) 土容量/4.5L 材質/ポリプロピレン 水抜き穴・止水栓付 目皿付

材質ポリプロピレンダークグレー容量(L)4.5寸法(cm)34×19.5×22.5H
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする