タテヤマアドバンス
一体型什器ベース棚板セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
メーカー商品コード
S88162
S88161
S88162
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
58929063
品番
STA-R15ベース棚セット 900×400
参考基準価格(税別)
¥7,350
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
棚板の厚みは27mmの汎用性の高い一般的なスチール棚をベース棚として取付できます。
材質/仕上
棚板:スチール/焼付塗装 ベース受け:スチール/メッキげ
色
ホワイト
奥行(mm)
400
間口(mm)
900
メーカー商品コード
S88162
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ベース受けは1枚に付き2個必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません