PCN-557 マドミラン・ポリカ製 GIKEN(川口技研) 58929342

マドミラン・ポリカ製

(14件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
長さ(mm)700
ナチュラル
内容量1セット(10枚)注文コード58929342品番PCN-557
参考基準価格(税別)¥4,730販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

同厚ガラスの約200倍、アクリルの約30倍、従来品のマドミランに比べ約3倍の耐衝撃性。

用途
ベランダ、浴室、台所など視線が気になる窓に取付。
幅(mm)55長さ(mm)700ナチュラル付属品切断用ノコ刃材質ポリカーボネート・アクリル系両面テープ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58929297
2024-05-23
用途: キッチン窓の目隠し
その他業種

とても良いです。満足してます。しかしながらサイズ(長さ)がもう少し選べると良いと思います。自分としては100㎝くらい欲しかったです。そんなのないですか。

対象商品 : 58929351
2023-09-12
用途: 浴室の目隠し
サービス業

ありがとうございました。とても簡単に貼れました
古いものもヘアードライヤーで温めたらうまく取れました

対象商品 : 58929351
2022-02-03
用途: 浴室の窓のシルエット対策
株式会社ホランド建設業・工事業

面格子を綺麗に清楚してから剥離紙をはがして
ズレない様に貼り付けて完成です。
とてもかんたんです

1が参考にしています
対象商品 : 58929342
2021-01-14
用途: 風呂場窓の目隠し
ガレージMasaサービス業

施工が簡単で良いと思います。カラーバリエージョンが増えると楽しいと思います。

対象商品 : 58929297
2022-05-16
用途: 格子の修理
インテリア創遊建設業・工事業

10枚入りでは何セットか購入しないといけなく枚数別セットが有れば便利だと思います。

対象商品 : 58929297
2020-09-17
用途: 浴室の窓枠に使用
農・林・水産業

脱衣所の窓にはカーテンを付けいていましたが風通しも悪くてブラインドも検討していましたが本品を見つけて購入しました。外側からの視認は防止でき通風もできますので他の窓用にと追加購入も検討中です。施工時は汚れ取りを十分行うようにしないと接着力が落ちました。

対象商品 : 58929297
2021-08-09
用途: 浴室外の作業
その他業種

価格を決済する段階に急に値上げになった理由を聞いているが、説明がない

対象商品 : 58929351
2020-04-28
用途: 浴室目隠し
その他業種

施行が比較的簡単であった。目的を満たしている。送料無料が良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする