曜日別特売
S81753 スチール可変棚板セット(KZ・KS兼用) タテヤマアドバンス 58929955

S81753 スチール可変棚板セット(KZ・KS兼用) タテヤマアドバンス 58929955
S81753 スチール可変棚板セット(KZ・KS兼用) タテヤマアドバンス 58929955

スチール可変棚板セット(KZ・KS兼用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
呼び寸法W(mm)1200
呼び寸法D(mm)450
内容量1セット注文コード58929955品番S81753
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

棚板の厚みは27mmの汎用性の高い一般的なスチール棚です。
ブラケットの取付で4段階(0°・15°・30°・45°)に角度に設定できます。
ブラケットの溝に合わせ15mm前出しで取付できます。

実寸
D455mm
呼び寸法D(mm)
450
メーカー商品コード
S81753
呼び寸法W(mm)
1200
セット内容
棚板×1 ブラケット(棚受け)×2
材質/仕上
棚板:スチール/焼付塗装 ブラケット:スチール製クロムメッキ
色
ホワイト
耐荷重(kg)
60
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※PR直付柱には取付できません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする