曜日別特売
PS-L仕切板(10枚入り)    100×420×200 L型仕切板(10枚セット) タテヤマアドバンス 58931644

※使用例

PS-L仕切板(10枚入り)    100×420×200 L型仕切板(10枚セット) タテヤマアドバンス 58931644
PS-L仕切板(10枚入り)    100×420×200 L型仕切板(10枚セット) タテヤマアドバンス 58931644

L型仕切板(10枚セット)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
幅(mm)100
奥行(mm)420
高さ(mm)200
内容量1セット(10枚)注文コード58931644品番PS-L仕切板(10枚入り) 100×420×200
参考基準価格(税別)¥4,180販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

透明のポリスチレン樹脂製のL型仕切板です。
サイズも豊富で一般的な商品ごとの仕切に最適です。

幅(mm)100奥行(mm)420高さ(mm)200材質PS樹脂 1.2tメーカー商品コードS88179
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※棚板の奥行に応じてサイズをお選び下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58931617
2024-03-14
用途: 商品の陳列
株式会社石田屋今市工場

細かい商品が多く崩れないよう工夫している滑り止め加工があると便利

対象商品 : 58931486
2021-08-26
用途: 商品の陳列
特定非営利活動法人Synapse40その他業種

商品と商品の間に仕切りをするために購入しました。硬さも適度にあり,いい具合にレイアウトできます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする