曜日別特売
AP-1201C スライドレール用 キーボードブラケット アイワ金属 58931695

AP-1201C スライドレール用 キーボードブラケット アイワ金属 58931695
AP-1201C スライドレール用 キーボードブラケット アイワ金属 58931695
AP-1201C スライドレール用 キーボードブラケット アイワ金属 58931695

スライドレール用 キーボードブラケット

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード58931695品番AP-1201C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

2種類のブラケットで計4種類の隙間が設定可能

仕様(付属ネジ)皿ネジ4x10mm M4ナット・ワッシャー各8個セット内容2種類各4枚入材質鉄・メッキ仕上
注意
※取付用の木ネジは入っておりません。板厚に合わせてお求め下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58931695
2023-06-15
用途: pc用ディスクキーボード台の引き出しスライダーのホルダーとして使用

PC用モニターとして42インチ4kモニターは作業用として最適です。しかし現在これに最適な作業台はどのメーカーからも販売されていません。今回作業台としてサンワサプライロータイプ 100-DESKL007BRを購入しましたがこれにはキーボード台の引き出しが有りません。そこでこのブラケットとスライドレール3504-190116241とを組み合わせこれを皿頭タッピングネジで作業台にくみ上げたところ幅70cm 奥行き25cmの非常にしっかりとしたpc作業台ができあがりました。

2が参考にしています
対象商品 : 58931695
2022-04-01
用途: テーブルの止め金具として利用
サービス業

頑丈で穴部分もちょうどよい感じで固定ができました。

対象商品 : 58931695
2020-09-15
用途: オーディオラックの引き出し作成

枚数が多いので調整穴の数を増やすと無駄になるものが減ります

対象商品 : 58931695
2020-05-25
用途: スライド板がレールから外れる
建設業・工事業

スライドレールローラータイプ底付を組み合わせて吊り下げ式のスライド板を設置すると、両幅が開いたときに左側のレールに天の曲げがなくローラーが外れて板が落下する。右側には天を曲げてありローラーは外れないようにしてある。同じアイワ製品だがこの組み合わせは危険なので注意が必要

対象商品 : 58931695
2016-07-08
用途: キーボード用レールのブラケット
カーショップ宮内

すぐキーボード用レールを設置できました

対象商品 : 58931695
2020-05-04
用途: パソコンキーボード スライドレール取付

この部品は思っていたより高価でしたので、他店よりお安く購入出来て満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする