曜日別特売
ミニバスケット      220(215)×350×200 小物バスケット タテヤマアドバンス 58931714

ミニバスケット      220(215)×350×200 小物バスケット タテヤマアドバンス 58931714
ミニバスケット      220(215)×350×200 小物バスケット タテヤマアドバンス 58931714

小物バスケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
奥行(mm)350
幅(mm)220
内容量1個注文コード58931714品番ミニバスケット 220(215)×350×200
参考基準価格(税別)¥2,440販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ネットピッチ30mmの小型のバスケットです。
小物の特価品などの陳列にピッタリです。

幅(mm)220材質/仕上スチール/ホワイトビニールコーティングホワイト高さ(mm)200奥行(mm)350メーカー商品コード42539
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※30mm以下の小さな商品ですとパスケットからこぼれる可能性があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする