曜日別特売
BIR-S320WA エアリール ビルトイン 三協リール 58931787

エアリール ビルトイン

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
材質(ホース)PVC(黒色)
シルバー
内容量1台注文コード58931787品番BIR-S320WA
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

機械への組み込みも可能な小さなリールです。
ちょっとしたホースやコードを素早く引き出し、巻き取ることで生産性UP!

付属品メタルガン/シャワーアダプターカバー(ビス付)シルバー長さ(m)【1次側(入力側)】1.5最高使用圧力(MPa)0.7本体質量(kg)2.7材質(ホース)PVC(黒色)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)224×200×106先端形状【1次側(入力側)】オスネジG1/2、【2次側(入力側)】メタルガン(付属品)ホース内径(Φmm)8ホース長さ(m)【2次側(出力側)】2保証期間1年ホース外径(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ラチェット式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする