曜日別特売
N)ワイヤーバスケットセット       1200×300 ワイヤーバスケットセット タテヤマアドバンス 58931793

N)ワイヤーバスケットセット       1200×300 ワイヤーバスケットセット タテヤマアドバンス 58931793
N)ワイヤーバスケットセット       1200×300 ワイヤーバスケットセット タテヤマアドバンス 58931793

ワイヤーバスケットセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
奥行(mm)300
幅(mm)1200
内容量1セット注文コード58931793品番N)ワイヤーバスケットセット 1200×300
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

深さ120mmのバスケットです。
3段ブラケットを使用しているので3段階(0°、15°、 30°)に傾斜陳列できます。

幅(mm)1200材質/仕上バスケット:スチール/クロムメッキ ブラケット:スチール/焼付塗装奥行(mm)300耐荷重(kg)30メーカー商品コードS67107
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※付属の仕切は両サイド用です。中仕切は別途ご購入下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする