曜日別特売
SES-345CA カート充電リール 三協リール 58931796

カート充電リール

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1台注文コード58931796品番SES-345CA
参考基準価格(税別)¥68,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

電動カート充電(8A)対応コードリールです。
ゴルフカートやランドカーなどの電動カートの充電にご使用いただけます。
安心の過負荷防止装置(サーモスタット)付。電線温度約70℃を超えると作動し、温度が下がると自動復帰します。
開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。
耐衝撃樹脂ボディによって、よりコンパクトにまとめ上げられたリールカバー。

長さ(m)【1次側(入力側)】1【2次側(出力側)】4.5本体質量(kg)4.5先端形状1次側:丸形圧着端子、2次側:コネクタボディ本体サイズ(mm)314×290×178保証期間1年心数×断面積(mm2)3×2.0コード種類2PNCTRoHS指令(10物質対応)対応電圧×電流(VA)AC250/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする