製品イメージ
エスロン
クレガーレ プラスチックシリーズ P1レンガ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
色
ブラウンミディアム
ブラウンミディアム
ニュートラルグレーライト
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20枚)
注文コード
58932381
品番
TB60BM
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
機能性に優れたプラスチック素材を採用。裏面は独自の静電気低減機能を装備しました。
用途
戸建・集合住宅用
材質
ポリエチレン樹脂
寸法(mm)
300角
色
ブラウンミディアム
種類
バルコニー床材
注意
本商品は、4t車または10t車での直送お届け品となります。(車種指定不可)
お届け先が道幅等の関係で侵入不可の場合、トラックが侵入できる場所のお届けとなります。
ドライバーが車を離れての納入はお受けできませんので、その際はご指定場所までユーザー様にお引き取りに来ていただく必要がございますので、予めご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980