製品イメージ
エスロン
クレガーレ スロープ材 A1連結有
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
色
ブラウンミディアム
ブラウンミディアム
グレーミディアム
ニュートラルグレーライト
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(40枚)
注文コード
58932496
品番
TC65BM
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
歩行性を良くするための端部に設置するスロープ材。段差がなくなり歩行も安心です。
用途
戸建・集合住宅用
材質
ポリエチレン樹脂
寸法(mm)
300×100
色
ブラウンミディアム
種類
スロープ材
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980