曜日別特売
U27G4/11 ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/160/320Hz AOC 58932566

U27G4/11 ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/160/320Hz AOC 58932566
U27G4/11 ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/160/320Hz AOC 58932566
U27G4/11 ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/160/320Hz AOC 58932566
U27G4/11 ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/160/320Hz AOC 58932566
U27G4/11 ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/160/320Hz AOC 58932566
U27G4/11 ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/160/320Hz AOC 58932566
U27G4/11 ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/160/320Hz AOC 58932566
U27G4/11 ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/160/320Hz AOC 58932566
U27G4/11 ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/160/320Hz AOC 58932566
U27G4/11 ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/160/320Hz AOC 58932566
U27G4/11 ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/160/320Hz AOC 58932566
U27G4/11 ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/160/320Hz AOC 58932566
U27G4/11 ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/160/320Hz AOC 58932566
U27G4/11 ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/160/320Hz AOC 58932566
U27G4/11 ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/160/320Hz AOC 58932566
U27G4/11 ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/160/320Hz AOC 58932566
U27G4/11 ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/160/320Hz AOC 58932566
U27G4/11 ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/160/320Hz AOC 58932566
U27G4/11 ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/160/320Hz AOC 58932566

ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/160/320Hz

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード58932566品番U27G4/11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

デュアルリフレッシュレート対応の27インチゲーミングモニター。Fast IPSパネルとブルーライトカット機能で目に優しく、解像度4K(160Hz)とFHD(320Hz)の切り替えが可能です。0.3ms MPRTとDisplayHDR 400により、滑らかで鮮やかな映像を実現します。さらに、HDMI 2.1やDisplayPort 1.4などの豊富な接続端子を備え、さまざまなデバイスとの接続もスムーズです。

用途モニタ、ディスプレイ、液晶モニタ、ゲーミング、ビジネス、WEB会議、テレビ会議、リモート会議、テレワーク、リモートワーク、動画編集、CAD付属品電源ケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、Displayportケーブル(1.8m)、スタンド、ベース、保証書、ケーブル付属リスト仕様ハイライト設定、OSD言語設定、Shadow control Game mode Game color Dial point Low blue Mode Frame Counter HDR effect modeその他【HDCP対応】2.2【プラグ&プレイ】DDC / CI電源電源内蔵適合規格RoHS2 VCCI J-moss PC-Recycle PSE表面処理ノングレア対応VESADPM / ケンジントンスロット使用電力(W)34コントラスト比1000:1(Typical)/80000000:1(DCR)解像度DualMode/3840×2160@160Hz(DisplayPort1.4HDMI2.1)/1920×1080@320Hz(DisplayPort1.4HDMI2.1)保証期間お買い上げより3年間/パネルに関しては1年間/センドバックサポート視野角水平178° / 垂直178°応答速度1ms(GtG) / 0.3ms(MPRT) / (0.3ms MPRT@320Hz/0.5ms MPRT@160Hz)入力端子デジタル:HDMI2.1×2 / DP1.4×1VESAマウント(mm)100×100スピーカー-色(本体)ブラック画面サイズ27インチ(Dual160/320Hz)色調輝度、コントラスト、色温度ヘッドフォン端子対応USBポート-調節方式【チルト】-5~23° / 【高さ調節】130mm / 【スイーベル】-30~30° / 【ピボット】-90~90°待機時消費電力(W)0.5パネル駆動方式Fast IPS最大表示色10億7300万色リフレッシュレート(Hz)最大320対応ソフトウェアG-Menu / e-Saver / Screen+有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)596.16×335.34輝度(cd/m2)350(typ)/450 (peak for HDR)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする