曜日別特売
パイプハンガー傾斜セット          900×250 丸パイプセット(25Φ・アップ) タテヤマアドバンス 58932703

パイプハンガー傾斜セット          900×250 丸パイプセット(25Φ・アップ) タテヤマアドバンス 58932703
パイプハンガー傾斜セット          900×250 丸パイプセット(25Φ・アップ) タテヤマアドバンス 58932703

丸パイプセット(25Φ・アップ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
幅(mm)900
奥行(mm)250
内容量1セット注文コード58932703品番パイプハンガー傾斜セット 900×250
参考基準価格(税別)¥6,590販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

25Φの丸パイプを使った洋服ハンガーや傘の陳列にピッタリのアップタイプのパイプセットです。

セット内容丸パイプ×1、丸パイプブラケット×2、トラスネジ×2幅(mm)900材質/仕上スチール/クロムメッキ奥行(mm)250耐荷重(kg)30(1200×360の場合)メーカー商品コードS67095
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※取付時に+ドライバーが必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする