アイリスオーヤマ
パイプハンガー シングルタイプ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
58932749
品番
PE-E180R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ブラック塗装仕上げでインテリアに馴染みやすいパイプハンガーです。安定感抜群で、たくさん掛けられます。
質量(kg)
1.4
色
ブラック
耐荷重(kg)
全体約8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×425×875~1500
収納の目安
ジャケットなどの冬物11着、シャツ・ブラウスなどの夏物14着