曜日別特売
HCシグマフック           6Φ×300×450 シグマフック タテヤマアドバンス 58933105

※使用例

HCシグマフック           6Φ×300×450 シグマフック タテヤマアドバンス 58933105
HCシグマフック           6Φ×300×450 シグマフック タテヤマアドバンス 58933105

シグマフック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
奥行(mm)300
内容量1本注文コード58933105品番HCシグマフック 6Φ×300×450
参考基準価格(税別)¥1,960販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

大型商品や長尺もの陳列の仕切にご利用下さい。

材質/仕上スチール/クロムメッキ高さ(mm)450奥行(mm)300呼び径6メーカー商品コード40031
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※下部のユリアネジで角バーに固定して下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする