曜日別特売
HSD-15KD フック付スケール 快段目盛 両面 SK(新潟精機) 58933589

HSD-15KD フック付スケール 快段目盛 両面 SK(新潟精機) 58933589
HSD-15KD フック付スケール 快段目盛 両面 SK(新潟精機) 58933589
HSD-15KD フック付スケール 快段目盛 両面 SK(新潟精機) 58933589
HSD-15KD フック付スケール 快段目盛 両面 SK(新潟精機) 58933589
HSD-15KD フック付スケール 快段目盛 両面 SK(新潟精機) 58933589
HSD-15KD フック付スケール 快段目盛 両面 SK(新潟精機) 58933589
HSD-15KD フック付スケール 快段目盛 両面 SK(新潟精機) 58933589

フック付スケール 快段目盛 両面

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード58933589品番HSD-15KD
参考基準価格(税別)¥1,540販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ワークに引っ掛けて測定が出来るフック付です。
両面目盛で裏面も使えます。
1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。
0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。
サビに強いステンレス材です。
スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。

用途端面からの寸法測定、C面取の簡易測定に材質本体:ステンレス幅(mm)20厚さ(mm)0.5全長(mm)175種類目盛:上下段cm目ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5測定範囲(mm)0-150本体寸法(mm)W20×H175×D0.5本体質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応許容差(mm)長さ:±0.15

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする