タテヤマアドバンス
スチール製カウンター900(引出Aタイプ)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
14日以内出荷とは
呼び寸法W(mm)
1485
600
900
1200
1485
1785
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58934304
品番
LG90-150TR
参考基準価格(税別)
¥183,700
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
様々な店舗から事務所まで幅広くお使い頂ける高さ900mmのスチール製カウンターです。
スチール製ですので丈夫で長持ちです。
床板を持ち上げれば隣からの配線もラクラクです。
可動中棚1枚・引出付き。
呼び寸法W(mm)
1485
呼び寸法D(mm)
600
呼び寸法H(mm)
900
色
ホワイト
材質/仕上
天板:木/化粧板 腰部:スチール/焼付塗装
耐荷重(kg)
100(天板部)
メーカー商品コード
0F0008
取扱説明書:
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※一体型で完成品のカウンターです。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
数量1につき
¥
13,500
/
税込
¥
14,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません