曜日別特売
LG75-120B スチール製カウンター900(商談D600タイプ) タテヤマアドバンス 58934663

LG75-120B スチール製カウンター900(商談D600タイプ) タテヤマアドバンス 58934663
LG75-120B スチール製カウンター900(商談D600タイプ) タテヤマアドバンス 58934663
LG75-120B スチール製カウンター900(商談D600タイプ) タテヤマアドバンス 58934663

スチール製カウンター900(商談D600タイプ)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
呼び寸法W(mm)1200
呼び寸法H(mm)750
内容量1台注文コード58934663品番LG75-120B
参考基準価格(税別)¥114,400販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

様々な店舗から事務所まで幅広くお使い頂ける高さ900mmのスチール製カウンターです。
スチール製ですので丈夫で長持ちです。
床板を持ち上げれば隣からの配線もラクラクです。
前面パネルが脱着できさらに配線が簡単になります。
天板部分はレジも考慮して750の高さに設定しています。

呼び寸法W(mm)1200呼び寸法D(mm)600呼び寸法H(mm)750ホワイト材質/仕上天板:木/化粧板 腰部:スチール/焼付塗装耐荷重(kg)100(天板部)メーカー商品コード0F0088
取扱説明書:
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※一体型で完成品のカウンターです。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき7,500/税込8,250
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする