タテヤマアドバンス
スチール製カウンター700(チェッカー台・棚板・袋掛けタイプ)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
14日以内出荷とは
呼び寸法W(mm)
1485
1485
1785
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58935178
品番
LGRG-150S
参考基準価格(税別)
¥112,900
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
スーパーやドラッグストアで多く見かける形態でのチェッカー台です。
スチール製ですので丈夫で長持ちです。
ビニール袋を種類別に収納できる不使用時収納できる袋掛けが付属しています。
可動中棚1枚、袋掛け付き。
呼び寸法W(mm)
1485
呼び寸法D(mm)
450
呼び寸法H(mm)
700
色
ホワイト
材質
天板:木製 化粧板仕上 腰部:スチール製 焼付塗装
耐荷重(kg)
100(天板部)
天板寸法(mm)
1505
メーカー商品コード
SF0418
取扱説明書:
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※一体型で完成品のカウンターです。
※袋掛けは重さで滑り落ちる場合がありますので注意して下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません