曜日別特売
LG90エンドパネル カウンター用エンドパネル タテヤマアドバンス 58935397

※使用例

LG90エンドパネル カウンター用エンドパネル タテヤマアドバンス 58935397
LG90エンドパネル カウンター用エンドパネル タテヤマアドバンス 58935397

カウンター用エンドパネル

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送21日以内出荷とは
呼び寸法H(mm)900
内容量1台注文コード58935397品番LG90エンドパネル
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

レジ周辺の通路側に設置して隣同士で高さ違う場合にご利用下さい。
スチール製なので長持ちです。

呼び寸法D(mm)600呼び寸法H(mm)900ホワイト付属品固定ねじ材質/仕上スチール/焼付塗装メーカー商品コード0F0166
取扱説明書:
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※左右兼用です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする