ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
Vフェイスアウトハンガー シングル クローム
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法(mm)
250
250
300
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58935904
品番
V-FS-13
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
ハンガー正面陳列用(水平シングルタイプ)
用途
角バー用 フック パネルが使用できます。
仕様
(ダボサイズ)Φ5×12、(コの字部)W30 t=2.6、(固定押しネジ)M5(0.8P)
材質
スチール
寸法(mm)
250
仕上
クローム
パイプ径(Φmm)
12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ネジにて固定して下さい