タテヤマアドバンス
重量用ステージセット
(1件のレビュー)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
14日以内出荷とは
内容量
1台
呼び寸法D(mm)
900
呼び寸法W(mm)
1200
呼び寸法H(mm)
160
注文コード
58936325
品番
FBJ-12・90S
参考基準価格(税別)
¥41,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法D・呼び寸法W・呼び寸法H
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
山積み陳列で量感が出せるステージです。
スチール製なので丈夫で長持ちです。
セット内容
腰板×2、腰板×2、天板×1、柱×4、補強アングル×4、ステージ補強×1
材質/仕上
スチール/焼付塗装
色
ホワイト
耐荷重(kg)
1000(キャスター使用時300)
呼び寸法D(mm)
900
メーカー商品コード
S40421
呼び寸法W(mm)
1200
呼び寸法H(mm)
160
取扱説明書:
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※取付時には電動ドライバーが必要です。
※キャスター仕様の場合は、必ずJZ60キャスター及びJRキャスター座金を使用してください。
※アジャスター取付け部にキャスターを取付けないでください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません