曜日別特売
FBJ-90・90L 重量用ステージセット タテヤマアドバンス 58936377

FBJ-90・90L 重量用ステージセット タテヤマアドバンス 58936377
FBJ-90・90L 重量用ステージセット タテヤマアドバンス 58936377
FBJ-90・90L 重量用ステージセット タテヤマアドバンス 58936377

重量用ステージセット

(1件のレビュー)
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1台呼び寸法D(mm)900呼び寸法W(mm)900呼び寸法H(mm)450注文コード58936377品番FBJ-90・90L
参考基準価格(税別)¥46,700販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

山積み陳列で量感が出せるステージです。
スチール製なので丈夫で長持ちです。

セット内容腰板×2、腰板×2、天板×1、柱×4、補強アングル×4、ステージ補強×1材質/仕上スチール/焼付塗装ホワイト耐荷重(kg)1000(キャスター使用時300)呼び寸法D(mm)900メーカー商品コードS40426呼び寸法W(mm)900呼び寸法H(mm)450
取扱説明書:
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※取付時には電動ドライバーが必要です。
※キャスター仕様の場合は、必ずJZ60キャスター及びJRキャスター座金を使用してください。
※アジャスター取付け部にキャスターを取付けないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58936343
2021-12-16
用途: 展示台として
その他業種

2度目の購入です。
見栄えもよく、ネットで手軽に買えるので買い足します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする